Catalogue LIT 2026-2027

40 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Multiflux 07915841867 0028920235 DRY G2 ETANCHE 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm 07915841869 0028920237 DRY G2 ETANCHE 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm 07915841871 0028920239 DRY G2 ETANCHE 150 46W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm 07915000130 0028920255 DRY G2 ETANCHE 150 MULTIFLUX 4000K IP65 40-56 W 6640-9000 lm 1500 mm MULTI FLUX ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 140 lm/W IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Bornier automatique câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50000 heures. Garantie de 5 ans. Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Disponible en 3 tailles (600/1200/1500mm). DRY génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie de 50000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… DRY G2 ETANCHE PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=