Catalogue LIT 2026-2027

Catalogue 2026-2027 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

Designed for simplicity* Solution d’éclairage simplifiée et performante pour les professionnels ANS GARANTIE 5 Une plateforme de sourcing européenne 6 plateformes de stockage en France Garantie Sonepar jusqu’à 5 ans Sourcing responsable (aux normes et réglementations en vigueur) Qualité pro et facilité d’installation Emballage éco-conçu et responsable avec multiconditionnement produits. Recyclabilité des produits avec l’éco-organisme ecosystem * Conçue pour la simplicité, simplifie l’éclairage Gamme de produit économique avec le meilleur rapport qualité prix Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

Sommaire 4 . ............................................................................................Panels 12 ........................................................................ Downlights 18 ............................................................................................Spots 26 .....................................................................................Hublots 32 ....................................Réglettes & étanches 44 .................................................................................. Highbays 48 .........................................Projecteurs Rail 3all 52................................... Projecteurs extérieurs 58.................................... Lanternes extérieures 60 .................................................................................... Lampes 76 ......................................................Rubans chantier 78 ................................................... Cahier technique 80 ......................................... Légende des pictos Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 4 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Panels 04 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 5 Le + produit Bornier repiquable & compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2. Panel backlit performance acier et PMMA Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie de 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations,écoles, hôpitaux… ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 80 000 h L80B10 LED STEN PANEL Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915842100 0028920287 STEN 32W 4000K 3840 lm UGR19 32W 3840 lm 600x600 mm DISPO SEPTEMBRE 2026 NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

6 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Quantité 07915000128 0028920210* BORNEO PACK x 6 UGR19 BACKLIT 32W 3520LM 4000K 32W 3520 lm 600x600 mm X6 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 110 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Le + produit Compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Panel backlit haute performance en acier et PMMA. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et sa garantie de 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie de 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… BORNEO PANEL ECO Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 7 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Température Quantité 07915841689 0028920177 PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10 32W 3840 lm 600x600 mm 4000 K x1 07915000129 0028920250 PALMA G2 60 UGR19 32W 830 L80B10 32W 3650 lm 600x600 mm 3000 K x1 07915000123 0028920180 PACK 6 PALMA G2 600X600 UGR19 32W 32W 3650 lm 600x600 mm 4000 K X6 07915000124 0028920182 PALMA G2 60 UGR19 33W 840 DALI 33W 3940 lm 600x600 mm 4000 K x1 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 LED Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Sa haute efficacité lumineuse, durée de vie de 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en fait un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA. PALMA G2 PANEL PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

8 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détecteur 07915842078 0028920281 PALMA G2 60 UGR19 32W 840 DETECTEUR PIR 32W 3840 lm 600x600 mm Oui 07915842079 0025560001 TELECOMMANDE PIR POUR PALMA G2 DETECTION ANS GARANTIE 5 DIMMABLE IR DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 LED Bornier automatique, détecteur IR intégré, repiquage possible. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et un détecteur PIR garantie 5 ans. Sa haute efficacité lumineuse, sa durée de vie de 50 000 heures L80B10 et son confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… PALMA G2 PANEL DETECTION PRO Le + produit NEW NEW NEW Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA. Avec détecteur intégré. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 9 MULTI FLUX ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, repiquage possible, CCT & multiflux, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Il est équipé d’un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Sa haute efficacité lumineuse, sa durée de vie de 50000 heures L80B10 et son confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux. Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA. PALMA + PANEL Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Eblouissement 07915841698 0028920186 PALMA+ 600x600 MTFX 27-29-32W 3CCT UGR19 27-32W 3240- 3840 lm 600x600 mm UGR19 07915000125 0028920190 PALMA+ 295x1195 MTFX 27-29- 32W 3CCT UGR19 27-32W 3240- 3840 lm 1195x295 mm UGR16 PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

10 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 NEXO COMFORT PANEL ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS UGR <16 140 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 100 000 h L80B10 CCT LED 3CCT : 3000-3500-4000K et multiflux : 3220-3500-3920 lm, switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Et durée de vie élevée : 100000 heures. L80B10. Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe. TECHNIQUE Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Divers 07915000126 0028920197 NEXO COMFORT PANEL MTFX 23- 28W 3CCT 23-28W 3220-3920 lm 600x600 mm 07915000127 0028920198 NEXO COMFORT PANEL MTFX 23- 28W 3CCT DALI 23-28W 3220-3920 lm 600x600 mm DALI Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 11 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Garantie 07915000027 0025570021 CADRE ALU PANEL 600X600 07915000066 0025570022 CADRE ALU PANEL 300X1200 07915841758 0025570042 PALMA CLIPS MONTAGE PLACO 07915841755 0027100052 DRIVER GENERATION 2 PANEL PALMA/ PALMA+/BORNEO/NEXO DALI PUSH DIM Assemblage facile et rapide par clips: sans outils ! Compatible: STEN, BORNEO, PALMA, PALMA+ NEXO & NEXO COMFORT. CADRE ALU PANEL : Cadre de montage saillie DRIVER DALI PANEL PALMA CLIPS MONTAGE PLACO Compatible panel PALMA uniquement PANEL ACCESSOIRES Tension d’entrée : 220-240V Puissance : 27-34W Niveau gradation : 1 à 100% Durée de vie: 100 000 heures Système de gradation : DALI / PUSH-DIM avec bouton poussoir ANS GARANTIE 3 ANS GARANTIE 5 Le + produit NEW Compatible panel STEN, BORNEO, PALMA, PALMA+. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 12 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Downlights 12 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 13 ANS GARANTIE 5 100° DIMMABLE MULTI FLUX RG0 100 lm/W IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B10 LED Bornier de connexion rapide et automatique déporté. Technologie CCT et multiflux. Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. RIO SLIM DOWNLIGHT G2 CCT Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Flux lumineux Diamètre encastrement 07915842056 0017440217 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D83 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 240 - 700 lm 72 mm 07915842057 0017440218 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D118 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 450 - 1200 lm 109 mm 07915842059 0017440219 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D168 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 600 - 1500 lm 158 mm 07915842058 0017440220 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D221 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 1150 - 2000 lm 206 mm 07915842061 0017440221 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D240 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 1000 - 2400 lm 225 mm 07915842060 0017440222 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D296 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 2000 - 3000 lm 282 mm NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW Downlight encastré extra plat. Plusieurs dimensions possibles diamètre 83 à 296 mm. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

14 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 100° DIMMABLE MULTI FLUX RG0 IRC >80 IK 02 IP 44 60 000 h L80B10 CCT LED Bornier de connexion avec repicage rapide et automatique déporté. Technologie CCT et multiflux. KAI SLIM DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 PRO NEW NEW NEW NEW NEW NEW Le + produit Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. NEW Downlight encastré extra plat. Plusieurs dimensions possibles diamètre 83 à 296 mm. 120 lm/W Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Flux lumineux Diamètre encastrement 07915842062 0017440223 KAI SLIM DOWNLIGHT D83 MM CCT MTF 30/40K 240 - 700 lm 72 mm 07915842064 0017440224 KAI SLIM DOWNLIGHT D118 MM CCT MTF 30/40K 450 - 1200 lm 109 mm 07915842063 0017440225 KAI SLIM DOWNLIGHT D168 MM CCT MTF 30/40K 600 - 1500 lm 158 mm 07915842066 0017440226 KAI SLIM DOWNLIGHT D221 MM CCT MTF 30/40K 1150 - 2000 lm 206 mm 07915842065 0017440227 KAI SLIM DOWNLIGHT D240 MM CCT MTF 30/40K 1000 - 2400 lm 225 mm 07915842067 0017440228 KAI SLIM DOWNLIGHT D296 MM CCT MTF 30/40K 2000 - 3000 lm 282 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 15 >80° Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915841812 0017440189 AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL 5W 375 lm 140 mm 55-100 mm 07915841813 0017440190 AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL 10W 780 lm 165 mm 55-125 mm 07915841814 0017440191 AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL 15W 1245 lm 217 mm 55-175 mm 07915841815 0017440192 AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL 18W 1530 lm 290 mm 60-250 mm Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Diamètre 07915841029 0025570027 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 5W NOIR 140 mm 07915841030 0025570028 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 5W CHROME 140 mm 07915841031 0025570029 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 10W NOIR 165 mm 07915841032 0025570030 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 10W CHROME 165 mm 07915841033 0025570031 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 15W NOIR 217 mm 07915841034 0025570032 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 15W CHROME 217 mm 07915841036 0025570034 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 18W CHROME 290 mm 07915841035 0025570033 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 18W NOIR 290 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 116 lm/W IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED Système de fixation réglable et ajustable à l’arrière du luminaire avec bornier de connexion rapide avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans. AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (30004000-5000K) via un switch. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir ou chrome grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles diamètre 165 ou 290 mm. AVA DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 PRO NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW * * Garantie de 3 ans sur les accessoires Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

16 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 >80° Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915000108 0017440214 AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL 15W 780 lm 227 mm 65-185 mm 07915000109 0017440215 AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL 18W 1530 lm 300 mm 65-260 mm Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Diamètre 07915000119 0025570053 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION NOIR 228 mm 07915000120 0025570054 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION CHROME 228 mm 07915000121 0025570055 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION NOIR 302 mm 07915000122 0025570056 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION CHROME 302 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 IR IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED Système de fixation réglable et ajustable à l’arrière du luminaire avec bornier de connexion rapide avec repiquage. Version avec détecteur PIR intégré. CCT et garantie de 5 ans. AVA est une gamme de downlights encastrés ou semi-encastré ajustable en multi CCT (3000-4000-5000K) via un switch avec deux versions détecteurs PIR. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir ou chrome grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles diamètre 165 ou 290 mm AVA DOWNLIGHT DETECTION ANS GARANTIE 5 PRO * * Garantie de 3 ans sur les accessoires Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 17 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement DALI 07915841803 0017440188 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM 10W 1200 lm 170 mm 150 mm non 07915841801 0017440186 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM 20W 2400 lm 230 mm 210 mm non 07915842118 0017440234 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 DALI 10W 1200 lm 170 mm 150 mm oui 07915842119 0017440235 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 DALI 20W 2400 lm 230 mm 210 mm oui 07915841804 0025570045 EDO ANNEAU BLANC D150 à 195MM 150 à 195 mm 07915841805 0025570046 EDO ANNEAU BLANC D210 à 245MM 210 à 245 mm DIMMABLE MULTI FLUX UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique avec repicage, réflecteur ALU haut confort UGR<19 et version dimmable en DALI. Technologie CCT et multiflux. EDO est le produit idéal pour s’adapter à des diamètres de perçage existants grâce aux accessoires collerettes de recouvrement. Sa durée de vie, son très grand confort visuel UGR<19 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces d’accueil, salles de lecture, écoles... Downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement. EDO DOWNLIGHT TECHNIQUE * Variation possible pour les versions DALI / ** Garantie de 3 ans sur les accessoires ANS GARANTIE 5 * ** Le + produit NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 18 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Spots 18 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 19 ANS GARANTIE 3 IK 02 IP 20 Accessoires : capuchon GU10 + GU5.3 avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec bornier. La gamme RUNN s’adaptera à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3. Existe en finition : blanc, noir ou nickel brossé. Collerette spot encastré orientable polyvalent GU10 (230V) ou GU5,3 (12V). Sans LAMPE. RUNN SPOT ECO Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Diamètre Diamètre encastrement 07915841799 0025570049 RUNN GU10/GU5,3 BLANC 85 mm 75 mm 07915841797 0025570047 RUNN GU10/GU5,3 NOIR 85 mm 75 mm 07915841798 0025570048 RUNN GU10/GU5,3 NICKEL 85 mm 75 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

20 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915842054 0017440229 SOLIS SPOT 4W 3CCT 450lm IP44 4W 450 lm 80 mm 66 - 70 mm DRIVER INCLUS 60° 112 lm/W IRC >80 IK 03 IP 44 50 000 h L70B50 CCT LED Couleurs de température réglables par switch sur le driver. SOLIS SPOT ANS GARANTIE 3 NEW DIMMABLE Le + produit La gamme SOLIS s’adapte à tout type de plafond, encastrement diamètre 66-70mm. Optique avec lentille focale pour une distribution optimale de la lumière. Application produit : cuisine, salon, salle à manger, couloir. NEW Spot économique en polycarbonate, orientable et 3CCT. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 21 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement Orientable 07915000106 0017440212 SORA Spot FIXE 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm 68-75 mm Non 07915000107 0017440213 SORA Spot ORIENTABLE 3-4,5W 3CCT 2700-30004000K 350-550 lm IP65 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm 68-75 mm Oui DRIVER INCLUS MULTI FLUX 60° 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Compatible RE2020, 3CCT : 2700-3000-4000K et multiflux : 350-550lm, switch sur driver, repiquable, encastrement diamètre 68-73mm, variation TRIAC. La gamme SORA s’adaptera à tout type de plafond, diamètre d’encastrement 75mm en version fixe ou orientable finition blanc. SORA SPOT ANS GARANTIE 5 PRO Spot LED encastré rond IP65 RE2020 recouvrable en aluminium 3CCT et multipuissance. Fixe Orientable DIMMABLE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

22 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX 38° RG0 100 lm/W IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B20 CCT LED IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance. Nouvelle version STELLA en technologie CCT et multiflux. Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et de régler la température de couleur par un switch sur le driver: 2700-3000-4000K. STELLA SPOT TECHNIQUE Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915000060 LUSTE02* STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BL 7W 700 lm 85 mm 75 mm 07915000062 LUSTE01* STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BL 12W 1200 lm 85 mm 75 mm 07915842004 0017440216 STELLA G2 SPOT 7-12W 3CCT IP44 BL 7-12W 700-1200 lm 85 mm 75 mm NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 23 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915000059 LUSER01* SERA SPOT ORIENTABLE 43W 3CCT 43W 3440 lm 190 mm 170 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 60° RG0 80 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L80B20 CCT LED 3CCT switch sur driver, orientable et inclinable. Spot LED escargot, orientable à 90° et rotation possible à 350°. Solution d’éclairage pour accentuation permettant de mettre en valeur des surfaces verticales type mobilier ou présentoirs. Choix entre 3 CCT : le switch permettant de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. SERA ENCASTRÉ PRO Le + produit Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 24 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Encastrement 07915000057 LUTUY01* TUYL PROJECTEUR ENCAS 45W 3CCT 45W 4000 lm 240x150xh:113 mm 225*135 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 70° RG0 88 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED 3CCT sur driver, inclinaison graduée et verrouillable, bornier de connexion push, ressorts avec protection caoutchouc. Encastré rectangulaire orientable à 90° LED en verre et aluminium. Véritable «wallwasher», il permet de faire des aplats lumineux verticaux. Choix entre 3 CCT : le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. TUYL ENCASTRÉ PRO Le + produit Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 25 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 26 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Hublots 26 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 27 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX 120° 120 lm/W IRC >80 IK 07 IP 54 50 000 h L80B10 CCT LED Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour. Réglage CCT et le réglage du flux se fait par switch à l’intérieur du bloc. Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un switch permettant de choisir la température de couleur: 3000, 4000 K. Son système de fixation simplifié avec entrée et sortie de cable latérales vous fera gagner du temps à l’installation. La version avec détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : Circulation, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… QUEEN G2 HUBLOT ECO NEW Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK07. Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915842080 0028920279 QUEEN G2 2CCT 8,5-15W IP54 IK07 8,5-15W 1000 - 1800 lm 07915842081 0028920280 QUEEN G2 2CCT DETECTION 9-15W IP54 9-15W 1000 - 1800 lm HF NEW NEW RG0 Ø 300 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 28 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détection 07915841905 0028920231 JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 12W 1500 lm 220 mm 07915841906 0028920232 JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 12W 1500 lm 220 mm HF 07915841907 0028920233 JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm 07915841908 0028920234 JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX >80° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 54 60 000 h L70B50 CCT LED Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour. Réglage CCT et le réglage du flux se fait par switch à l’intérieur du bloc. Il est équipé d’un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d’un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK08. JACK HUBLOT LUMENS 1500 LUMENS 1800 Ø 280 mm Ø 220 mm ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 29 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détection 07915842129 0028920289 ERIK MTF CCT IP65 IK10 18W 12W 9W 2160lm 1440lm 1080lm Diam 304 x H78mm 07915842131 0005330004 ACCESSOIRE ERIK Capteur HF HF 07915842127 0025570057 ERIK ACC Anneau ASYMETRIQUE blanc 07915842128 0025570060 ERIK ACC Anneau noir MULTI FLUX 120° 120 lm/W IRC 80 IK 10 IP 65 80 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, ouverture quart de tour pour une meilleure maintenance. Détecteur hyper fréquence en accessoire pour les versions HF. Module LED remplaçable sans outils. ERIK HUBLOT ANS GARANTIE 5 DIMMABLE Le + produit Hublot en polycarbonate renforcé IP65 IK10. Il est équipé d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur: 3000, 4000 ou 6500K et sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF est possible grâce à l’accessoire à fixer directement dans le luminaire. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… NEW RG0 NEW NEW NEW NEW DISPO SEPTEMBRE 2026 Ø 304 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

30 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915000131 0028920256 KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 10-20W 1000-2000 lm 07915000132 0028920257 KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETECTEUR HF 10-20W 1000-2000 lm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS 120° 100 lm/W IRC 80 IK 10 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Switch CCT et multiflux. Détecteur hyper fréquence pour les versions HF. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et le flux: 1000-1500-2000 lm. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum. KING HUBLOT G2 PRO Hublot multiflux en polycarbonate renforcé IP66 IK10. Le + produit Ø 300 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 31 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 32 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réglettes & Étanches 32 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 33 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915840978 0028920142 LINEA REGLETTE 0.3M 5W 3CCT 5W 525 lm 300 mm 07915840977 0028920141 LINEA REGLETTE 0.6M 10W 3CCT 10W 1050 lm 600 mm 07915840976 0028920140 LINEA REGLETTE 1.2M 18W 3CCT 18W 1890 lm 1200 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 140° RG0 105 lm/W IRC 80 IK 02 IP 20 30 000 h L70B50 CCT LED Produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant, adaptable et emboitable pour installation en ligne. Réglette polyvalente intérieur IP20 en polycarbonate. Une solution idéale pour l’éclairage indirect. Plusieurs longueurs possibles et sélecteur de la température de couleur 3CCT : 30003500-4000K. Deux types de câblage possible: réglettes emboitées pour une installation rectiligne ou via les câbles de connexion entre réglettes fournis (câble de 20 cm) pour une installation comprenant des angles. Puissance max sur la même alimentation en ligne de 200W. Application produit : sous les meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue. LINEA REGLETTE LUMENS 525 LUMENS 1050 LUMENS 1890 300 mm 1200 mm 600 mm ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

34 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détéction 07915840717 0028920120 VATNA 20-40W 1200 CCT & MULTIFLUX 20 - 40W 2500 - 5000 lm 1200 mm 07915840703 0028920095 VATNA 30-60W 1500 CCT & MULTIFLUX 30 - 60W 3600 - 7200 lm 1500 mm 07915840702 0028920096 VATNA 20-40W 1200 CCT & MULTIFLUX DETECTEUR HF 20-40 W 2500 - 5000 lm 1200 mm HF 07915841971 0025570051 VATNA ACCESSOIRE KIT FILIN SUSPENSION L: 1 m ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS UGR 27 120 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED IK08, durée de vie de 50000h et garantie de 5 ans, version avec détecteur HF intégrée et possibilité fixation suspension via kit accessoire filin. Réglette LED performance multiflux IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm). Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques. VATNA REGLETTE LUMENS 5000 LUMENS 7200 1200 mm 1500 mm PRO Le + produit NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 35 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR <31 IRC >80 IK 08 IP 44 50 000 h L80 CCT LED CCT et multiflux, durée de vie de 50000h et garantie de 5 ans. BEKK REGLETTE IP44 ANS GARANTIE 5 TECHNIQUE Le + produit NEW Réglette LED performance IP44 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. 150 lm/W BEKK existe en trois versions longueur 600, 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT & multiflux, permettant de choisir la température de couleur : 3000 ou 4000K et réglage du flux. Application produit : réserve, ateliers, circulations, locaux techniques. MULTI FLUX Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915842142 0028920315 BEKK REGLETTE MTF 10-19W 600MM CCT 3000/4000K IP44 10-19W 1400lm 2100lm 2800lm 600 mm 07915842143 0028920316 BEKK REGLETTE MTF 19-39W 1200MM CCT 3000/4000K IP44 19-32W 2800lm 4500lm 5800lm 1200 mm 07915842144 0028920317 BEKK REGLETTE MTF 28-57W 1500MM CCT 3000/4000K IP44 28-57 W 4200lm 5500lm 8500lm 1500 mm NEW NEW NEW 600 mm 1200 mm 1500 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

36 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 37 DRIVER INCLUS 100 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 30 000 h L70 T° 4000 K LED Prix économique, durée de vie de 30000h et garantie de 3 ans. VIKTOR ETANCHE ANS GARANTIE 3 DIMMABLE Le + produit Etanche économique IP65 en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm. NEW Etanche IP65 et IK08, VIKTOR sera idéal pour répondre à des projets avec ambiances humide et locaux techniques secondaires avec une garantie de 3 ans. Application produit : circulations, locaux techniques. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915842111 0028920292 VIKTOR Tri-Proof 1.2m 43W 4000K 4300lm 100lm/W Marche/Arrêt Gris IP65 43 W 4300 lm 1200 mm 07915842112 0028920293 VIKTOR Tri-Proof 1.5m 55W 4000K 5500lm 100lm/W Marche/Arrêt Gris IP65 55 W 5500 lm 1500 mm NEW NEW DISPO SEPTEMBRE 2026 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

38 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915841873 0028920241 BAT 120 38W 4000K IP66 IK08 38W 4250 lm 1200 mm 07915841875 0028920243 BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 50W 6250 lm 1500 mm IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus. Il est équipé d’origine en câblage traversant. IP66 et IK08. L’étanche BAT sera idéal pour répondre à des ambiances humides IP66 éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires avec une durée de vie de 50000 heures L80B10 et une garantie de 5 ans. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique performance IP66 en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm. BAT ETANCHE LUMENS 4250 LUMENS 6250 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 39 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915841874 0028920242 BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 34W 4250 lm 1200 mm HF 07915841876 0028920244 BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 50W 6250 lm 1500mm HF IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus. Version avec détection HF. L’étanche BAT IP66 et IK08 sera idéal pour répondre à des ambiances humides IP66, éclairage de chantier ou encore de locaux techniques secondaires. Sa durée de vie est de 50000 heures L80B10 et sa garantie est de 5 ans. Le détecteur est intégré dans le luminaire. Il est configuré d’usine pour un champ de détection de 4m et une temporisation max de 30s sans gestion crépusculaire. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique performance IP66 en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec détection. BAT ETANCHE DETECTION LUMENS 4250 LUMENS 6250 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

40 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Multiflux 07915841867 0028920235 DRY G2 ETANCHE 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm 07915841869 0028920237 DRY G2 ETANCHE 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm 07915841871 0028920239 DRY G2 ETANCHE 150 46W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm 07915000130 0028920255 DRY G2 ETANCHE 150 MULTIFLUX 4000K IP65 40-56 W 6640-9000 lm 1500 mm MULTI FLUX ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 140 lm/W IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Bornier automatique câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50000 heures. Garantie de 5 ans. Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Disponible en 3 tailles (600/1200/1500mm). DRY génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie de 50000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… DRY G2 ETANCHE PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 41 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842084 0028920282 DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W 16W 2250 lm 600 mm HF 07915842085 0028920283 DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W 32W 4480 lm 1200 mm HF 07915842086 0028920284 DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W 52W 6440 lm 1500 mm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 140 lm/W IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Bornier automatique câblage traversant et repiquage possible. Détecteur hyper fréquence paramètrable avec switch sur le côté du luminaire. Durée de vie de 50000 heures. Garantie de 5 ans. DRY Détecteur génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie de 50000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… PRO Le + produit DRY G2 ETANCHE DETECTEUR NEW NEW NEW NEW Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Version avec détecteur hyper fréquence. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

42 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 DIMMABLE MULTI FLUX 115° RG0 160 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 160lm/w. Détection possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. ROCKY G2 ETANCHE ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842051 0028920277 ROCKY G2 Etanche MULTIFLUX 1200 3CCT 20 - 32 W 3200 - 5120 lm 1200 mm 07915842052 0028920278 ROCKY G2 Etanche MULTIFLUX 1500 3CCT 35 - 50W 5600 - 8000 lm 1500 mm 07915842053 0005330001 ACCESSOIRE DETECTEUR ROCKY HF TECHNIQUE NEW NEW NEW Le + produit NEW Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version détecteur possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. Il est équipé d’un châssis blanc en câblage traversant avec possibilité de câblage par le centre. Ses fixations réglables et sa garantie 5 ans durée de vie 50000 heures L80B10 et réglage de la température de couleur 30004000-6500K ainsi que le flux par switch en font un produit idéal pour les chantiers à forte contrainte technique tertiaire et industriel. Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 43 DIMMABLE MULTI FLUX 115° RG0 160 lm/W IRC >80 IK 10 IP 65 100 000 h L80B10 CCT LED ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842102 0028920285 DRAGO ETANCHE,1,2M,1 6/21,5/26,5/32W,IP65 16 - 32 W 1200 mm 07915842103 0028920286 DRAGO ETANCHE,1,5M, 25/34/42/50W,IP65,IK10F 25 - 50 W 1500 mm 07915842053 0005330001 ACCESSOIRE DETECTEUR DRAGO HF Résistance IK10 avec bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 160lm/w. Détection possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. DRAGO ETANCHE TECHNIQUE NEW NEW NEW Le + produit NEW Luminaire étanche technique polycarbonate à forte résistance contre les chocs IK10 et haute efficacité lumineuse. Fixations par des étriers et crochets en inox. Version détecteur possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. DISPO SEPTEMBRE 2026 Durée de vie de 50000 heures L80B10 et réglage de la température de couleur CCT 3000-4000-6500K ainsi que le flux par switch. Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 44 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Highbays 44 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 45 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Armature industrielle IP65 à haute efficacité lumineuse. Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adapté pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. KONG G1 HIGHBAY ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 140 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Possibilité de fixation avec étrier patère en accessoire. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000044 LUKON03* KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65 80W 11200 lm 240 mm 07915840715 LUKON01* KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 100W 16000 lm 240 mm 07915000049 ACKON01* BRAKET ETRIER HIGHBAY 80 et 100W ECO Le + produit Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués. ACKON01 UNIQUEMENT COMPATIBLE KONG G1 Étrier de fixation pour KONG Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

46 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Armature industrielle IP66 à haute efficacité lumineuse et CCT. KONG HIGHBAY G2 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 150 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Switch sélecteur CCT : 4000/5000K. Durée de vie de 50000 heures. Garantie de 5 ans. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000101 0017160050 KONG G2 Highbay 100W 14000lm CCT IP65 100W 14000LM 240 mm 07915000102 0017160051 KONG G2 Highbay 150W 21000lm CCT IP65 150W 21000LM 280 mm 07915000103 0017160052 KONG G2 Highbay 200W 28000lm CCT IP65 200W 28000LM 320 mm LUMENS 14000 LUMENS 21000 CCT LUMENS 28000 Ø 240 mm Ø 280 mm Ø 320 mm PRO Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Le + produit Parfaitement adapté pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 47 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915841808 0017160049 TITAN G2 HIGHBAY MTIFLUX 200W 2CCT 100-120150-200W De 16000 à 30000 lm 310 mm 07915841809 0025570044 TITAN G2 REFLECTEUR PC (PACK x2) 480 mm DRIVER INCLUS MULTI FLUX UGR 22 >80° RG1 160 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 IP 65 50 000 h L70B50 CCT LED Multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm et 2 CCT (4000 et 5000K) sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adapté pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Armature industrielle polyvalente à haute efficacité lumineuse. Réflecteur pour TITAN TITAN G2 HIGHBAY X2 Ø310 119±3 164,5±3 Ø310 119±3 164,5±3 TECHNIQUE ANS GARANTIE 5 * * Garantie de 3 ans sur le réflecteur Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 48 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Projecteurs Rail 3all 48 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 49 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

50 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 DIMMABLE DRIVER INCLUS 21-40° RG0 70 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur LED sur rail 3 allumages. Disponible en deux couleurs blanc et noir et 3 niveaux de puissance. MIKRO PROJECTEUR RAIL 3ALL HF Ø 60 mm OU Ø 80 mm Ø 90 mm LUMENS 1000 LUMENS 2000 LUMENS 2800 OU OU PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 51 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915000030 0017440092 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM BLANC 14W 1000 lm 60 mm ANS GARANTIE 5 07915000041 0017440095 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM NOIR 14W 1000 lm 60 mm 07915000074 0017440093 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM BLANC 28W 2000 lm 80 mm 07915000075 0017440096 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM NOIR 28W 2000 lm 80 mm 07915000046 0017440094 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM BLANC 40W 2800 lm 90 mm 07915000065 0017440097 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM NOIR 40W 2800 lm 90 mm 07915000063 0025570019 PATERE MIKRO SPOT RAIL BLANC ANS GARANTIE 2 07915000054 0025570020 PATERE MIKRO SPOT RAIL NOIR Dimmable fin de phase, CCT par switch au dos de l’appareil, IRC>90, faisceau semi intensif. Il est équipé d’un switch avec changement de température de couleur CCT (3000/4000/5000K). Corps en aluminium finition blanc ou noir. Idéal pour éclairage d’accentuation et mise en valeur de surface avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90. Application produit : muséographie, boutiques, hotellerie. Patère pour fixation MIKRO projecteur au plafond sans rail 3 allumages. OU Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=