14 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 100° DIMMABLE MULTI FLUX RG0 IRC >80 IK 02 IP 44 60 000 h L80B10 CCT LED Bornier de connexion avec repicage rapide et automatique déporté. Technologie CCT et multiflux. KAI SLIM DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 PRO NEW NEW NEW NEW NEW NEW Le + produit Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. NEW Downlight encastré extra plat. Plusieurs dimensions possibles diamètre 83 à 296 mm. 120 lm/W Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Flux lumineux Diamètre encastrement 07915842062 0017440223 KAI SLIM DOWNLIGHT D83 MM CCT MTF 30/40K 240 - 700 lm 72 mm 07915842064 0017440224 KAI SLIM DOWNLIGHT D118 MM CCT MTF 30/40K 450 - 1200 lm 109 mm 07915842063 0017440225 KAI SLIM DOWNLIGHT D168 MM CCT MTF 30/40K 600 - 1500 lm 158 mm 07915842066 0017440226 KAI SLIM DOWNLIGHT D221 MM CCT MTF 30/40K 1150 - 2000 lm 206 mm 07915842065 0017440227 KAI SLIM DOWNLIGHT D240 MM CCT MTF 30/40K 1000 - 2400 lm 225 mm 07915842067 0017440228 KAI SLIM DOWNLIGHT D296 MM CCT MTF 30/40K 2000 - 3000 lm 282 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=