Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 15 >80° Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915841812 0017440189 AVA 5W 3CCT 375LM DIM BL 5W 375 lm 140 mm 55-100 mm 07915841813 0017440190 AVA 10W 3CCT 780LM DIM BL 10W 780 lm 165 mm 55-125 mm 07915841814 0017440191 AVA 15W 3CCT 1245LM DIM BL 15W 1245 lm 217 mm 55-175 mm 07915841815 0017440192 AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BL 18W 1530 lm 290 mm 60-250 mm Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Diamètre 07915841029 0025570027 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 5W NOIR 140 mm 07915841030 0025570028 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 5W CHROME 140 mm 07915841031 0025570029 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 10W NOIR 165 mm 07915841032 0025570030 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 10W CHROME 165 mm 07915841033 0025570031 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 15W NOIR 217 mm 07915841034 0025570032 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 15W CHROME 217 mm 07915841036 0025570034 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 18W CHROME 290 mm 07915841035 0025570033 AVA ACCESSOIRE ANNEAU 18W NOIR 290 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 116 lm/W IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED Système de fixation réglable et ajustable à l’arrière du luminaire avec bornier de connexion rapide avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans. AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (30004000-5000K) via un switch. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir ou chrome grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles diamètre 165 ou 290 mm. AVA DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 PRO NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW * * Garantie de 3 ans sur les accessoires Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=