Catalogue LIT 2026-2027

16 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 >80° Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915000108 0017440214 AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL 15W 780 lm 227 mm 65-185 mm 07915000109 0017440215 AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL 18W 1530 lm 300 mm 65-260 mm Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Diamètre 07915000119 0025570053 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION NOIR 228 mm 07915000120 0025570054 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION CHROME 228 mm 07915000121 0025570055 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION NOIR 302 mm 07915000122 0025570056 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION CHROME 302 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 IR IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED Système de fixation réglable et ajustable à l’arrière du luminaire avec bornier de connexion rapide avec repiquage. Version avec détecteur PIR intégré. CCT et garantie de 5 ans. AVA est une gamme de downlights encastrés ou semi-encastré ajustable en multi CCT (3000-4000-5000K) via un switch avec deux versions détecteurs PIR. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir ou chrome grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles diamètre 165 ou 290 mm AVA DOWNLIGHT DETECTION ANS GARANTIE 5 PRO * * Garantie de 3 ans sur les accessoires Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=