Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 37 DRIVER INCLUS 100 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 30 000 h L70 T° 4000 K LED Prix économique, durée de vie de 30000h et garantie de 3 ans. VIKTOR ETANCHE ANS GARANTIE 3 DIMMABLE Le + produit Etanche économique IP65 en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm. NEW Etanche IP65 et IK08, VIKTOR sera idéal pour répondre à des projets avec ambiances humide et locaux techniques secondaires avec une garantie de 3 ans. Application produit : circulations, locaux techniques. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915842111 0028920292 VIKTOR Tri-Proof 1.2m 43W 4000K 4300lm 100lm/W Marche/Arrêt Gris IP65 43 W 4300 lm 1200 mm 07915842112 0028920293 VIKTOR Tri-Proof 1.5m 55W 4000K 5500lm 100lm/W Marche/Arrêt Gris IP65 55 W 5500 lm 1500 mm NEW NEW DISPO SEPTEMBRE 2026 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=