38 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915841873 0028920241 BAT 120 38W 4000K IP66 IK08 38W 4250 lm 1200 mm 07915841875 0028920243 BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 50W 6250 lm 1500 mm IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus. Il est équipé d’origine en câblage traversant. IP66 et IK08. L’étanche BAT sera idéal pour répondre à des ambiances humides IP66 éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires avec une durée de vie de 50000 heures L80B10 et une garantie de 5 ans. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique performance IP66 en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm. BAT ETANCHE LUMENS 4250 LUMENS 6250 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=