Catalogue LIT 2026-2027

50 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 DIMMABLE DRIVER INCLUS 21-40° RG0 70 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur LED sur rail 3 allumages. Disponible en deux couleurs blanc et noir et 3 niveaux de puissance. MIKRO PROJECTEUR RAIL 3ALL HF Ø 60 mm OU Ø 80 mm Ø 90 mm LUMENS 1000 LUMENS 2000 LUMENS 2800 OU OU PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=