Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 51 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915000030 0017440092 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM BLANC 14W 1000 lm 60 mm ANS GARANTIE 5 07915000041 0017440095 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM NOIR 14W 1000 lm 60 mm 07915000074 0017440093 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM BLANC 28W 2000 lm 80 mm 07915000075 0017440096 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM NOIR 28W 2000 lm 80 mm 07915000046 0017440094 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM BLANC 40W 2800 lm 90 mm 07915000065 0017440097 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM NOIR 40W 2800 lm 90 mm 07915000063 0025570019 PATERE MIKRO SPOT RAIL BLANC ANS GARANTIE 2 07915000054 0025570020 PATERE MIKRO SPOT RAIL NOIR Dimmable fin de phase, CCT par switch au dos de l’appareil, IRC>90, faisceau semi intensif. Il est équipé d’un switch avec changement de température de couleur CCT (3000/4000/5000K). Corps en aluminium finition blanc ou noir. Idéal pour éclairage d’accentuation et mise en valeur de surface avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90. Application produit : muséographie, boutiques, hotellerie. Patère pour fixation MIKRO projecteur au plafond sans rail 3 allumages. OU Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=