Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 33 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915840978 0028920142 LINEA REGLETTE 0.3M 5W 3CCT 5W 525 lm 300 mm 07915840977 0028920141 LINEA REGLETTE 0.6M 10W 3CCT 10W 1050 lm 600 mm 07915840976 0028920140 LINEA REGLETTE 1.2M 18W 3CCT 18W 1890 lm 1200 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 140° RG0 105 lm/W IRC 80 IK 02 IP 20 30 000 h L70B50 CCT LED Produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant, adaptable et emboitable pour installation en ligne. Réglette polyvalente intérieur IP20 en polycarbonate. Une solution idéale pour l’éclairage indirect. Plusieurs longueurs possibles et sélecteur de la température de couleur 3CCT : 30003500-4000K. Deux types de câblage possible: réglettes emboitées pour une installation rectiligne ou via les câbles de connexion entre réglettes fournis (câble de 20 cm) pour une installation comprenant des angles. Puissance max sur la même alimentation en ligne de 200W. Application produit : sous les meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue. LINEA REGLETTE LUMENS 525 LUMENS 1050 LUMENS 1890 300 mm 1200 mm 600 mm ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=