Catalogue LIT 2026-2027

34 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détéction 07915840717 0028920120 VATNA 20-40W 1200 CCT & MULTIFLUX 20 - 40W 2500 - 5000 lm 1200 mm 07915840703 0028920095 VATNA 30-60W 1500 CCT & MULTIFLUX 30 - 60W 3600 - 7200 lm 1500 mm 07915840702 0028920096 VATNA 20-40W 1200 CCT & MULTIFLUX DETECTEUR HF 20-40 W 2500 - 5000 lm 1200 mm HF 07915841971 0025570051 VATNA ACCESSOIRE KIT FILIN SUSPENSION L: 1 m ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS UGR 27 120 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED IK08, durée de vie de 50000h et garantie de 5 ans, version avec détecteur HF intégrée et possibilité fixation suspension via kit accessoire filin. Réglette LED performance multiflux IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm). Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques. VATNA REGLETTE LUMENS 5000 LUMENS 7200 1200 mm 1500 mm PRO Le + produit NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=