Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 35 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR <31 IRC >80 IK 08 IP 44 50 000 h L80 CCT LED CCT et multiflux, durée de vie de 50000h et garantie de 5 ans. BEKK REGLETTE IP44 ANS GARANTIE 5 TECHNIQUE Le + produit NEW Réglette LED performance IP44 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. 150 lm/W BEKK existe en trois versions longueur 600, 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT & multiflux, permettant de choisir la température de couleur : 3000 ou 4000K et réglage du flux. Application produit : réserve, ateliers, circulations, locaux techniques. MULTI FLUX Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915842142 0028920315 BEKK REGLETTE MTF 10-19W 600MM CCT 3000/4000K IP44 10-19W 1400lm 2100lm 2800lm 600 mm 07915842143 0028920316 BEKK REGLETTE MTF 19-39W 1200MM CCT 3000/4000K IP44 19-32W 2800lm 4500lm 5800lm 1200 mm 07915842144 0028920317 BEKK REGLETTE MTF 28-57W 1500MM CCT 3000/4000K IP44 28-57 W 4200lm 5500lm 8500lm 1500 mm NEW NEW NEW 600 mm 1200 mm 1500 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=