8 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détecteur 07915842078 0028920281 PALMA G2 60 UGR19 32W 840 DETECTEUR PIR 32W 3840 lm 600x600 mm Oui 07915842079 0025560001 TELECOMMANDE PIR POUR PALMA G2 DETECTION ANS GARANTIE 5 DIMMABLE IR DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 LED Bornier automatique, détecteur IR intégré, repiquage possible. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et un détecteur PIR garantie 5 ans. Sa haute efficacité lumineuse, sa durée de vie de 50 000 heures L80B10 et son confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… PALMA G2 PANEL DETECTION PRO Le + produit NEW NEW NEW Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA. Avec détecteur intégré. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=