Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 9 MULTI FLUX ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, repiquage possible, CCT & multiflux, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Il est équipé d’un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Sa haute efficacité lumineuse, sa durée de vie de 50000 heures L80B10 et son confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux. Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA. PALMA + PANEL Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Eblouissement 07915841698 0028920186 PALMA+ 600x600 MTFX 27-29-32W 3CCT UGR19 27-32W 3240- 3840 lm 600x600 mm UGR19 07915000125 0028920190 PALMA+ 295x1195 MTFX 27-29- 32W 3CCT UGR19 27-32W 3240- 3840 lm 1195x295 mm UGR16 PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=