CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 77 Ruban LED longueur 50 m pour application chantier non sécable idéal pour éclairer vos chantiers. Ruban LED longueur 50 m pour application chantier non sécable idéal pour éclairer vos chantiers. Important : L’accessoire prise 230V est obligatoire pour alimenter le ruban led de 50m. RUBAN CHANTIER IP65 ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 100° RG1 100 lm/W IRC 80 IK 08 IP 65 30 000 h L70B50 T° 6000 K LED IP65 avec accessoire alimentation 230V, PVC transparent, flux lumineux important. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000133 0027060004 RUBAN LED IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M 9W/m 900 lm/m 50 m 07915000134 0027070005 CONNECTEUR PRISE ALIMENTATION RUBAN LED 230V ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=