Catalogue LIT 2026-2027

78 Quelques notions d'éclairagE Flux lumineux Cette grandeur est exprimée en lumens (lm), c'est la puissance du rayonnement visible. Le flux lumineux utile est la quantité totale de lumière émise par un appareil lumineux. Il est soumis au rendement de l'appareil. Maintien du flux lumineux Contrairement aux luminaires traditionnels, la LED ne s'arrête pas instantanément de fonctionner mais diminue progressivement jusqu'à extinction (hors défaut). On évalue le maintien du flux initial comme suit : Exemple : L80 / B30 à 40 000 h signifie qu'à 40 000 h, 70% (B30) des LED présentent un flux égal à 80 % du flux initial (L80). Facteur de puissance Le facteur de puissance caractérise le déphasage entre le courant et la tension. Plus le facteur de puissance se rapproche de 1, meilleur est le comportement du luminaire sur le réseau électrique. P = U x I x cos Φ Exemple : Un luminaire possédant une puissance de 20 W avec un cos φ de 0.5, le réseau EDF devra fournir une intensité 2 fois plus élevée pour maintenir la puissance du luminaire ! Rendement d'un luminaire et classe photométrique La distribution du flux lumineux émis par un luminaire (flux utile) est composée de deux parties. La première est celle émise vers le sol (partie directe) et la deuxième est la partie du flux orienté vers le plafond (partie indirecte). Chaque partie est composée d'un chiffre, qui correspond au rendement du flux de l'appareil d'éclairage et d'une lettre qui caractérise la classe du flux selon la norme NF C 71-121. Rendement = Flux utile / flux émis par la source Température de couleur La température de couleur (T° en Kelvin) définit la gamme de couleurs que produit la lampe : Depuis les teintes chaudes de 2700 à 3000 K jusqu'aux teintes neutres (4000/4500 K) et les teintes froides jusqu'à 6500 K. Son choix se fera en fonction de l'ambiance que l'on veut créer. Éblouissement (valeur UGR) En éclairage intérieur, l'éblouissement d'inconfort est évalué par le calcul du taux d'éblouissement UGR (Unified Glare Rating). La méthode calcul de l'UGR est définie par la publication CEI 117 sur une échelle de 10 (éblouissement négligeable) à 30 (éblouissement intolérable). Efficacité lumineuse du luminaire Le coefficient d'efficacité lumineuse s'exprime en lumens par watt (lm/W). Coefficient d'efficacité lumineuse = Flux lumineux utile fourni par le luminaire / puissance élec. totale consommée. IRC (Indice de rendu des couleurs) L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est la capacité d'une lampe à restituer correctement les couleurs présentes dans l'environnement. L'IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant l'IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur et 0 étant l'absence de couleur reconnaissable. Une différence de 5 points sera perceptible pour l'œil humain. On définit des classes d'IRC en fonction de la plage d'IRC. NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS IK - Indice de protection contre les chocs mécaniques Protection contre les chocs électriques Plage d'IRC Perception des couleurs IRC < 25 Faible 25 < IRC < 65 Moyenne 65 < IRC < 90 Bonne 90 < IRC Élevée Degré IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 Énergie de choc (Joule) 0,14 0,20 0,35 0,50 0,70 1 2 5 10 20 6500 K 4500 K 3000 K 2700 K 2500 K Pyramide des températures de couleur (°K) Classe III Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif). Classe II Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée. Classe I Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection. Cahier technique CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=