Catalogue LIT 2026-2027

42 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 DIMMABLE MULTI FLUX 115° RG0 160 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 160lm/w. Détection possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. ROCKY G2 ETANCHE ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842051 0028920277 ROCKY G2 Etanche MULTIFLUX 1200 3CCT 20 - 32 W 3200 - 5120 lm 1200 mm 07915842052 0028920278 ROCKY G2 Etanche MULTIFLUX 1500 3CCT 35 - 50W 5600 - 8000 lm 1500 mm 07915842053 0005330001 ACCESSOIRE DETECTEUR ROCKY HF TECHNIQUE NEW NEW NEW Le + produit NEW Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version détecteur possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. Il est équipé d’un châssis blanc en câblage traversant avec possibilité de câblage par le centre. Ses fixations réglables et sa garantie 5 ans durée de vie 50000 heures L80B10 et réglage de la température de couleur 30004000-6500K ainsi que le flux par switch en font un produit idéal pour les chantiers à forte contrainte technique tertiaire et industriel. Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=