CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 43 DIMMABLE MULTI FLUX 115° RG0 160 lm/W IRC >80 IK 10 IP 65 100 000 h L80B10 CCT LED ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842102 0028920285 DRAGO ETANCHE,1,2M,1 6/21,5/26,5/32W,IP65 16 - 32 W 1200 mm 07915842103 0028920286 DRAGO ETANCHE,1,5M, 25/34/42/50W,IP65,IK10F 25 - 50 W 1500 mm 07915842053 0005330001 ACCESSOIRE DETECTEUR DRAGO HF Résistance IK10 avec bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 160lm/w. Détection possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. DRAGO ETANCHE TECHNIQUE NEW NEW NEW Le + produit NEW Luminaire étanche technique polycarbonate à forte résistance contre les chocs IK10 et haute efficacité lumineuse. Fixations par des étriers et crochets en inox. Version détecteur possible grâce à l’accessoire détecteur à intégrer dans le luminaire. DISPO SEPTEMBRE 2026 Durée de vie de 50000 heures L80B10 et réglage de la température de couleur CCT 3000-4000-6500K ainsi que le flux par switch. Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=