Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 45 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Armature industrielle IP65 à haute efficacité lumineuse. Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adapté pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. KONG G1 HIGHBAY ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 140 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Possibilité de fixation avec étrier patère en accessoire. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000044 LUKON03* KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65 80W 11200 lm 240 mm 07915840715 LUKON01* KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 100W 16000 lm 240 mm 07915000049 ACKON01* BRAKET ETRIER HIGHBAY 80 et 100W ECO Le + produit Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués. ACKON01 UNIQUEMENT COMPATIBLE KONG G1 Étrier de fixation pour KONG Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=