Catalogue LIT 2026-2027

72 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 300° IRC 80 15 000 h T° 2700 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000033 LASPE02* LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p 1.9W 200 lm 2700K 07915840953 0019590052 LASPE02 - LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p 1.9W 200 lm 2700K Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot G4 (12V) en 2700K. Pack de 5 lampes culot G4 à haute efficacité. Durée de vie de 15000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. LAMPE G4 X5 ECO Le + produit * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=