CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 71 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915842039 0019590112 GU10 DIMMABLE 2W 827 GLASS 36° 2 W 230 lm 2700K 07915842040 0019590113 GU10 DIMMABLE 2W 830 GLASS 36° 2 W 230 lm 3000K 07915842041 0019590114 GU10 DIMMABLE 2W 840 GLASS 36° 2 W 230 lm 4000K 07915842042 0019590115 GU10 DIMMABLE 3W 827 GLASS 36° 3 W 345 lm 2700K 07915842043 0019590116 GU10 DIMMABLE 3W 830 GLASS 36° 3 W 345 lm 3000K 07915842044 0019590117 GU10 DIMMABLE 3W 840 GLASS 36° 3 W 345 lm 4000K ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 36° IRC 80 25 000 h LED Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Lampes GU10 à haute efficacité Glass (transparent). Durée de vie de 25000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. LAMPE GU10 GLASS PRO Le + produit 115 lm/W NEW Lampes LED culot GU10. Dimmable finition Glass. NEW NEW NEW NEW NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=