CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 73 ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 300° IRC 80 15 000 h T° 2700 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000052 LASPE01* LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p 3.6W 470 lm 2700K 07915840952 0019590051 LASPE01 - LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p 3.6W 470 lm 2700K Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot G9 (230V) en 2700K. Pack de 5 lampes culot G9 à haute efficacité. Durée de vie de 15000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. LAMPE G9 X5 ECO Le + produit * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=