Catalogue LIT 2026-2027

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 74 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 DIMMABLE DRIVER INCLUS 330° IRC 80 25 000 h T° 2700 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915840954 0019590053 LASPE03 - LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM 15.5W 2000 lm 2700K Possibilité d’installer la lampe LED culot E40 en direct 230V et ou sur l’alimentation existante en FERROMAGNETIQUE. Lampes LED culot R7s (230V) en 2700K. Lampe LED culot R7s à haute efficacité. Durée de vie de 25000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. LAMPE R7S ANS GARANTIE 2 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=