CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 75 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 50 000 h T° 4000 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915842134 0019590126 T8 G13 Verre 0.6M 9W 4000K FERRO 9 W 900 lm 600 mm 07915842135 0019590124 T8 G13 Verre,1.2M,18W,4000K FERRO 18 W 1850 lm 1200 mm 07915842136 0019590125 T8 G13 Verre 1.5M 21.4W 4000K FERRO 21W 2200 lm 1500 mm Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE 600 mm 1200 mm 1500 mm Durée de vie de 25000 heures et garantie de 2 ans. Les Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE haute performance sont compatibles en rénovation de luminaire avec alimentation existante uniquement en FERROMAGNETIQUE. Durée de vie de 50000 heures et garantie de 5 ans. PRO Le + produit NEW Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE. NEW NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=