Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 53 DRIVER INCLUS 140 lm/W IRC >80 IK 07 IP 65 60 000 h L80 CCT LED 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation, étrier de fixation ergonomique. KNUT PROJECTEUR ANS GARANTIE 5 DIMMABLE Le + produit Projecteur extérieur résidentiel symétrique. Disponible en 5 niveaux de puissance. NEW RG1 110° DISPO SEPTEMBRE 2026 * Garantie de 3 ans sur les capteurs * Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842104 0017440236 KNUT PROJECTEUR 10W CCT IP65 10 W 1400 lm 146x184x32 mm 07915842105 0017440237 KNUT PROJECTEUR 20W CCT IP65 20 W 2800 lm 146x184x32 mm 07915842106 0017440238 KNUT PROJECTEUR 30W CCT IP65 30 W 4200 lm 174x198x34 mm 07915842107 0017440239 KNUT PROJECTEUR 50W CCT IP65 50 W 7000 lm 213x235x37 mm 07915842108 0017440240 KNUT PROJECTEUR 100W CCT IP65 100 W 14000 lm 213x235x37 mm 07915842109 0005330002 ACCESSOIRE KNUT PROJECTEUR DETECTEUR HF HF 07915842110 0005330003 ACCESSOIRE KNUT PROJECTEUR DETECTEUR PIR IR NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite avec diffuseur translucide. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer grâce au switch CCT (3000-4000-6500K). Version avec détecteur infra rouge et hyper fréquence possible en accessoire. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=