CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 27 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX 120° 120 lm/W IRC >80 IK 07 IP 54 50 000 h L80B10 CCT LED Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour. Réglage CCT et le réglage du flux se fait par switch à l’intérieur du bloc. Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un switch permettant de choisir la température de couleur: 3000, 4000 K. Son système de fixation simplifié avec entrée et sortie de cable latérales vous fera gagner du temps à l’installation. La version avec détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : Circulation, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… QUEEN G2 HUBLOT ECO NEW Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK07. Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915842080 0028920279 QUEEN G2 2CCT 8,5-15W IP54 IK07 8,5-15W 1000 - 1800 lm 07915842081 0028920280 QUEEN G2 2CCT DETECTION 9-15W IP54 9-15W 1000 - 1800 lm HF NEW NEW RG0 Ø 300 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=