Catalogue LIT 2026-2027

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 28 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détection 07915841905 0028920231 JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 12W 1500 lm 220 mm 07915841906 0028920232 JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 12W 1500 lm 220 mm HF 07915841907 0028920233 JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm 07915841908 0028920234 JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX >80° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 54 60 000 h L70B50 CCT LED Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour. Réglage CCT et le réglage du flux se fait par switch à l’intérieur du bloc. Il est équipé d’un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d’un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK08. JACK HUBLOT LUMENS 1500 LUMENS 1800 Ø 280 mm Ø 220 mm ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=