CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 29 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détection 07915842129 0028920289 ERIK MTF CCT IP65 IK10 18W 12W 9W 2160lm 1440lm 1080lm Diam 304 x H78mm 07915842131 0005330004 ACCESSOIRE ERIK Capteur HF HF 07915842127 0025570057 ERIK ACC Anneau ASYMETRIQUE blanc 07915842128 0025570060 ERIK ACC Anneau noir MULTI FLUX 120° 120 lm/W IRC 80 IK 10 IP 65 80 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, ouverture quart de tour pour une meilleure maintenance. Détecteur hyper fréquence en accessoire pour les versions HF. Module LED remplaçable sans outils. ERIK HUBLOT ANS GARANTIE 5 DIMMABLE Le + produit Hublot en polycarbonate renforcé IP65 IK10. Il est équipé d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur: 3000, 4000 ou 6500K et sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF est possible grâce à l’accessoire à fixer directement dans le luminaire. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… NEW RG0 NEW NEW NEW NEW DISPO SEPTEMBRE 2026 Ø 304 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=