CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 55 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Détection 07915841818 0017440193 JUMPER LED PROJECTEUR 10W 3CCT S 10W 1200 lm 135 x 111 x h: 28 mm 07915841819 0017440194 JUMPER LED PROJECTEUR G2 20W 3CCT S 20W 2400 lm 135 x 110 x h:28 mm 07915841820 0017440195 JUMPER LED PROJECTEUR 30W 3CCT S 30W 3600 lm 123 x 160 x h:28 mm 07915841824 0017440199 JUMPER LED PROJECTEUR DETECTEUR HF 30W 3CCT 30W 3600 lm 160 x 222 x h:28 mm HF 07915841825 0017440200 JUMPER LED PROJECTEUR DETECTEUR IR 30W 3CCT 30W 3600 lm 160 x 222 x h:28 mm IR 07915841821 0017440196 JUMPER LED PROJECTEUR G2 50W 3CCT S 50W 6000 lm 200 x 149 x h: 28 mm 07915841826 0017440201 JUMPER LED PROJECTEUR DETECT EUR HF 50W 3CCT 50W 6000 lm 200 x 245 x h : 28 mm HF 07915841827 0017440202 JUMPER LED PROJECTEUR DETECTEUR IR 50W 3CCT 50W 6000 lm 200 x 245 x h : 28 mm IR 07915000047 LUJUM03* JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT 75W 8600 lm 222 x 300 x h: 43 mm 07915841822 0017440197 JUMPER LED PROJECTEUR 75W 3CCT S 75W 9000 lm 222 x 300 x h: 43 mm 07915841823 0017440198 JUMPER LED PROJECTEUR G2 100W 3CCT S 100W 12000 lm 222 x 300 x h: 45 mm 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation. Étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l’éblouissement. Version avec détecteur infra rouge et hyper fréquence possible pour les versions 30W et 50W avec un rayon max 6m et hauteur max de 3m. Réglage détection par télécommande (incluse). NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW Le + produit HF IR OU Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=