Catalogue LIT 2026-2027

22 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX 38° RG0 100 lm/W IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B20 CCT LED IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance. Nouvelle version STELLA en technologie CCT et multiflux. Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et de régler la température de couleur par un switch sur le driver: 2700-3000-4000K. STELLA SPOT TECHNIQUE Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915000060 LUSTE02* STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BL 7W 700 lm 85 mm 75 mm 07915000062 LUSTE01* STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BL 12W 1200 lm 85 mm 75 mm 07915842004 0017440216 STELLA G2 SPOT 7-12W 3CCT IP44 BL 7-12W 700-1200 lm 85 mm 75 mm NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=