Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 21 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement Orientable 07915000106 0017440212 SORA Spot FIXE 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm 68-75 mm Non 07915000107 0017440213 SORA Spot ORIENTABLE 3-4,5W 3CCT 2700-30004000K 350-550 lm IP65 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm 68-75 mm Oui DRIVER INCLUS MULTI FLUX 60° 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Compatible RE2020, 3CCT : 2700-3000-4000K et multiflux : 350-550lm, switch sur driver, repiquable, encastrement diamètre 68-73mm, variation TRIAC. La gamme SORA s’adaptera à tout type de plafond, diamètre d’encastrement 75mm en version fixe ou orientable finition blanc. SORA SPOT ANS GARANTIE 5 PRO Spot LED encastré rond IP65 RE2020 recouvrable en aluminium 3CCT et multipuissance. Fixe Orientable DIMMABLE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=