20 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement 07915842054 0017440229 SOLIS SPOT 4W 3CCT 450lm IP44 4W 450 lm 80 mm 66 - 70 mm DRIVER INCLUS 60° 112 lm/W IRC >80 IK 03 IP 44 50 000 h L70B50 CCT LED Couleurs de température réglables par switch sur le driver. SOLIS SPOT ANS GARANTIE 3 NEW DIMMABLE Le + produit La gamme SOLIS s’adapte à tout type de plafond, encastrement diamètre 66-70mm. Optique avec lentille focale pour une distribution optimale de la lumière. Application produit : cuisine, salon, salle à manger, couloir. NEW Spot économique en polycarbonate, orientable et 3CCT. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=