Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 19 ANS GARANTIE 3 IK 02 IP 20 Accessoires : capuchon GU10 + GU5.3 avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec bornier. La gamme RUNN s’adaptera à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3. Existe en finition : blanc, noir ou nickel brossé. Collerette spot encastré orientable polyvalent GU10 (230V) ou GU5,3 (12V). Sans LAMPE. RUNN SPOT ECO Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Diamètre Diamètre encastrement 07915841799 0025570049 RUNN GU10/GU5,3 BLANC 85 mm 75 mm 07915841797 0025570047 RUNN GU10/GU5,3 NOIR 85 mm 75 mm 07915841798 0025570048 RUNN GU10/GU5,3 NICKEL 85 mm 75 mm Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=