Catalogue LIT 2026-2027

66 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Divers 07915841974 0019590107 LPE E27 7W DIM 2200- 2700K 860lm 7 W 860 lm 2200 - 2700K DIM TO WARM TRIAC 07915841975 0019590108 LPE E27 7W STEP DIM 2700K 860lm 7 W 860 lm 2700K STEP DIM POUSSOIR NEW NEW ANS GARANTIE 2 RG0 DRIVER INCLUS 360° 95 lm/W IRC >80 15 000 h LED LAMPE E27 TECHNIQUE FILAMENT LED PRO Version E27 Filament LED Dimmable par step via bouton poussoir. Et Version DIM To WARM variation teinte entre 2200 et 2700 K. Le + produit NEW Lampes LED culot E27 DIMMABLE Filament LED. Lampes E27 à haute efficacité à filament LED. Durée de vie de 20000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. DIMMABLE Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=