CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 69 DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 240° IRC 80 15 000 h LED Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Lampe LED forme P45 culot E14 garantie de 2 ans 15000 heures. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. LAMPE LED E14 P45 ECO Le + produit NEW Lampe LED E14 forme P45 ANS GARANTIE 2 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915840744 0019590024 LAMPE LED E14 P45 4.9W 3000K 4,9 W 470 lm 3000K 07915840745 0019590025 LAMPE LED E14 P45 4.9W 4000K 4,9 W 500 lm 4000K NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=