Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 5 Le + produit Bornier repiquable & compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2. Panel backlit performance acier et PMMA Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie de 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations,écoles, hôpitaux… ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 80 000 h L80B10 LED STEN PANEL Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915842100 0028920287 STEN 32W 4000K 3840 lm UGR19 32W 3840 lm 600x600 mm DISPO SEPTEMBRE 2026 NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=