CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 59 DIMMABLE MULTI FLUX 150° RG1 141 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 100 000 h L80 CCT LED Sélecteur CCT et multiflux. Durée de vie de 100 000 heures et garantie de 5 ans. Pré câblé longueur 5m usine. RUSKO LANTERNE ANS GARANTIE 5 TECHNIQUE Le + produit NEW Lanterne LED pour fixation Top mât pour éclairage extérieur. Lanterne éclairage extérieure LED avec sélecteur de température CCT 3000 ou 4000K et du flux 4730 / 5840 / 6800 / 8200lm directement sur le luminaire. Efficacité lumineuse 141 lm/W. S’adapte à des mâts de diamètre 60 mm. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915842099 0003010030 RUSKO LANTERNE SYMÉTRIQUE 33/41/48/58W 33 - 58 W 4730lm 5840lm 6800lm 8200lm 395*H410 mm NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=