64 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 X5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915840168 0019590006 LASTD03 - B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x 5p 8.2W 806 lm 2700K ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS DIMMABLE 220° 95 lm/W IRC 80 20 000 h T° 2700 K LED LAMPE STANDARD B22 ECO Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot B22 diffuseur OPALE 2700K. Pack de 5 lampes B22 à haute efficacité. Durée de vie 20000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et ou collectifs. Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=